Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
Bürostuhl / Drehstuhl PROFONDO PRO W Netzstoff / Stoff beige hjh OFFICE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-820027
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
820027
EAN/GTIN:
4064323028031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PROFONDO PRO W - Innovativ und dennoch klassisch!
Es soll ein moderner Bürostuhl mit praktischen Verstellmöglichkeiten und gleichzeitig ein eleganter Klassiker für Büro oder Home Office sein? Dann ist der PROFONDO PRO W die richtige Wahl! Die raffinierte Kombination aus atmungsaktivem Netzstoff und abriebfestem Stoff sorgt für höchsten Komfort und ein stets angenehmes Sitzklima. Die ergonomische Lendenwirbelstütze ist stufenlos in der Höhe verstellbar. Auch die Sitztiefe lässt sich mit einem einfachen Handgriff perfekt anpassen.
Ergonomische Synchronmechanik mit großem Öffnungswinkel, Neigungswinkel der Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar
Die in der Höhe verstellbare Kopfstütze entlastet den Nacken und beugt Verspannungen vor
Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff mit integrierter, höhenverstellbarer Lordosenstütze
Höhenverstellbare Armlehnen entlasten zusätzlich den empfindlichen Schulterbereich
Komfortabel gepolsterte, breite Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug
Sitztiefenverstellung - Schiebesitz zur Regulierung der Sitztiefe
Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Beige
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
44 cm
Sitztiefe bis:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Kopf bis:
25 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
155 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
117.0 cm | 137.0 cm
Höhe bis:
137.0 cm
Breite:
70.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
137.0 x 70.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
15.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
Profi Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
chefsessel beige
,
arbeitssessel
,
hjh office chefsessel
,
polsterung
,
drehstuhl
,
rückenlehne verstellbar
,
armlehne
,
ergonomisch
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
2 Tage
169
Frei Haus
ab € 229,31*
€ 283,72*
Lager 4445
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 262,20*
€ 319,42*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 262,97*
€ 329,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 982
Versand:
Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 982
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürostuhl / Drehstuhl PROFONDO ECO W Netzstoff / Stoff beige hjh OFFICE
HJH Office
820032
ab € 118,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 42,88*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,68*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,54*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,43*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar, sc 447379-YY
HJH Office
830018
ab € 28,24*
Ähnlich
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE II 120 x 60 weiß hjh OFFICE
HJH Office
821001
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen