Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sessel
>
Chefsessel
>
Artikel
hjh OFFICE Bürostuhl / Drehstuhl PROFONDO PRO W Netzstoff / 447363-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-447363-YY
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
820027
EAN/GTIN:
4064323028031
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
hjh OFFICE Bürostuhl / Drehstuhl PROFONDO PRO W Netzstoff / Stoff, beige Moderner und eleganter Bürostuhl mit praktischen Verstellmöglichkeiten Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff mit integrierter, stufenlos höhenverstellbarer Lordosenstütze Ergonomische Synchronmechanik mit großem Öffnungswinkel, Neigungswinkel der Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar In der Höhe verstellbare Kopfstütze entlastet den Nacken und beugt Verspannungen vor Höhenverstellbare Armlehnen entlasten zusätzlich den empfindlichen Schulterbereich Komfortabel gepolsterte, breite Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug Sitztiefenverstellung – Schiebesitz zur Regulierung der Sitztiefe durch einfachen Handgriff Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz Mit lastabhängig gebremsten, für alle Böden geeigneten Multifunktionsrollen – dadurch rollt Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen Rollen, um ungewolltes Wegrollen zu verhindern Multifunktionsrollen sowohl für Teppich- als auch Hartböden geeignet Für Hartböden zusätzlich Verwendung einer Bodenschutzmatte empfohlen Austausch der Rollen vor Versand aus logistischen Gründen nicht möglich (sofern nicht in Produktbeschreibung anders angegeben) Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für Büro- und Objektbereich entsprechend DIN EN 1335 Teil 1-2 Artikel wird zerlegt geliefert, Aufbau in wenigen einfachen Schritten durchführbar (bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. kein Aufbau erforderlich) In versch. Farben erhältlich Sitz Höhe = 450 - 550 mm Sitz Breite = 500 mm Sitz Tiefe = 440 - 490 mm Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 570 mm Armlehnen inklusiv = ja Höhe = 1170 - 1370 mm Eigengewicht = 15,6 kg
Weitere Informationen:
Armlehnen inklusiv:
ja
Eigengewicht:
15\,6 kg
Höhe:
1170 - 1370 mm
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
570 mm
Sitz Breite:
500 mm
Sitz Höhe:
450 - 550 mm
Sitz Tiefe:
440 - 490 mm
HEIGHT GRO:
137.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
62.00 mm
WEIGHT GRO:
15.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Büromöbel
>
Bürostühle
>
hjh OFFICE Bürostuhl PRO PROFONDO W
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
chefsessel beige
,
arbeitssessel
,
hjh office chefsessel
,
Bürostühle
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 982
2 Tage
169
Frei Haus
ab € 229,31*
€ 283,72*
Lager 4445
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 262,20*
€ 319,42*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 262,97*
€ 329,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,42*
€ 380,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,98*
€ 354,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürostuhl / Drehstuhl PROFONDO ECO W Netzstoff / Stoff beige hjh OFFICE
HJH Office
820032
ab € 118,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 42,88*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
ab € 37,68*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
ab € 46,54*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
ab € 38,43*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI IV Kunststoff höhenverstellbar, sc 447379-YY
HJH Office
830018
ab € 28,24*
Ähnlich
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE II 120 x 60 weiß hjh OFFICE
HJH Office
821001
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen