Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 BB3000 G26 ohne Armlehnen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-800230950
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB3000 G26
EAN/GTIN:
     4014296965451
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 110kg 100 % Polypropylen blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B to B 20
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl B to B 20
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Sitzform:
Muldensitz
Breite des Sitzes:
48 cm
max. Sitzhöhe:
46 cm
Tiefe der Sitzfläche:
48 cm
Breite der Rückenlehne:
48 cm
Höhe der Rückenlehne:
43 cm
Armlehnen vorhanden:
Nein
Stapelkapazität:
4 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
Freischwinger
Gewicht:
12,7 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Material:
100 % Polypropylen
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe:
blau
Farbe des Gestells:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 102,49*
€ 132,19*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 107,40*
€ 135,37*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 153,76*
€ 190,75*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,79*
€ 192,18*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 192,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.