Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 BB3000 G26 ohne Armlehnen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 BB3000 G26 ohne Armlehnen blau
TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 BB3000 G26 ohne Armlehnen blau
TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 BB3000 G26 ohne Armlehnen blau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018739801
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB3000 G26
EAN/GTIN:
     4014296965451
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 BB3000 G26 ohne Armlehnen blau TOPSTAR Besucherstuhl B to B 20 110kg 100 % Polypropylen blau
Weitere Informationen:
eClassID:
24311102
HerstellerNr:
BB3000 G26
Werksnummer:
9199103933
Länge netto mm:
920,00
Breite netto mm:
520,00
Höhe netto mm:
620,00
Gewicht netto Kg:
8,310000
Gewicht brutto Kg:
8,310000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Farbe: blau
Produktart:
Besucherstuhl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 133,86*
€ 4,95*
ab € 102,88*
€ 133,91*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 154,36*
€ 192,09*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 156,19*
€ 193,57*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 157,51*
€ 194,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.