Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Stehhilfe Flex 3 9419-2000-525 mit Gleiter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/256/a009256i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/256/a009256i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800233790
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9419-2000-525
EAN/GTIN:
     4016849432892
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BIMOS Stehhilfe Flex 3 13kg Integralschaum
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex 3
Sitzform:
Flachsitz
Breite des Sitzes:
36
Tiefe der Sitzfläche:
38
Sitzhöhenverstellbereich:
51-78
zusammenklappbar:
Nein
Gleiter vorhanden:
Ja
Gewicht:
13
Werkstoff der Sitzfläche:
Integralschaum
Werkstoff des Gestells:
Kunststoff
Farbe des Gestells:
alusilber
Werkstoff des Fußkreuzes:
Aluminium
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehhilfe Flex 3
max. Gewicht des Nutzers:
120
Made in Germany:
Ja
Werkstoff des Bezuges:
Integralschaum
Farbe des Bezuges:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,80*
€ 198,95*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 157,38*
€ 198,99*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 163,02*
€ 208,34*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 80,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.