Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Stehhilfe Flex 3 9419-2000-525 mit Gleiter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-800233790
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9419-2000-525
EAN/GTIN:
     4016849432892
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BIMOS Stehhilfe Flex 3 13kg Integralschaum
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Flex 3
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehhilfe Flex 3
max. Gewicht des Nutzers:
120 kg
Sitzform:
Flachsitz
Breite des Sitzes:
36 cm
Tiefe der Sitzfläche:
38 cm
Sitzhöhenverstellbereich:
51-78 cm
zusammenklappbar:
Nein
Gleiter vorhanden:
Ja
Gewicht:
13 kg
Made in Germany:
Ja
Werkstoff der Sitzfläche:
Integralschaum
Werkstoff des Bezuges:
Integralschaum
Werkstoff des Gestells:
Kunststoff
Farbe des Bezuges:
schwarz
Farbe des Gestells:
alusilber
Werkstoff des Fußkreuzes:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,78*
€ 198,14*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 157,81*
€ 198,18*
€ 2,95*
ab € 163,87*
€ 207,42*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 80,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.