Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bimos Laborstuhl Labsit 9123-2000 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/831/a012831o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/831/a012831o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800239400
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9123-2000
EAN/GTIN:
     4016849599267
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Geeignet für Labore und hygienekritische Bereiche aller Art sowie speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen, Universitäten, Biotechnologie, Chemie und Pharma. Sorgt für maximale Mobilität und einfachstes Handling. Intuitive Handhabung. Mit seinen Flexfunktionen passt sich Labsit automatisch an. So kann auf komplizierte Verstellaufgaben verzichtet werden. Der Rücken passt sich den Bewegungen des Nutzers an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach. Sorgt somit für dynamisches Sitzen und optimale Körperunterstützung in jeder Sitzhaltung. Intuitiv und automatisch. Bei vorgeneigter Arbeitshaltung gibt die Sitzvorderkante automatisch nach. So werden Druckbelastungen verhindert die Blutzirkulation verbessert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Labsit
Sitzform:
Flachsitz
Breite des Sitzes:
45
Tiefe der Sitzfläche:
42
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzhöhenverstellbereich:
45-65
Höhe der Rückenlehne:
42
Art der Rückenlehnenneigungsverstellung:
stufenlos
Rollen vorhanden:
Ja
Art der Rolle:
Rolle weich gebremst (für Hartboden)
Form des Fußkreuzes:
5-Stern-Fuß
Garantiedauer:
10 Jahre
Werkstoff der Sitzfläche:
PU-Schaum
Werkstoff der Rückenlehne:
Kunststoff
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe der Rückenlehne:
blau
Farbe des Fußkreuzes:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsdrehstuhl Labsit
max. Gewicht des Nutzers:
120
Made in Germany:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,97*
€ 191,32*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 153,82*
€ 191,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,84*
€ 195,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,48*
€ 195,60*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,25*
€ 229,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9123-SP01-3285-521
ab € 175,79*
Ähnlich
Bimos
9123-SP01-3277-521
ab € 174,59*
Ähnlich
Bimos
9125-SP01-3285-521
ab € 235,66*
Ähnlich
Bimos
9125-SP01-3277-521
ab € 233,84*
Ähnlich
k.A.
294839
ab € 224,98*
Ähnlich
k.A.
294841
ab € 275,74*
Ähnlich
k.A.
294845
ab € 275,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.