Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Labor- und Industriestuhl Smart, Sitz anthrazit und PU-Polsterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294839
EAN/GTIN:
     4016849599335
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bimos Labor- und Industriestuhl Smart, mit Sitzschale in anthrazit und bequemer PU-Polsterung
  • Die Laborstühle Smart bestechen durch Intelligenz und Einfachheit, sind zugleich robust, universell einsetzbar und hervorragend im Preis-/Leistungsverhältnis
  • so ist Smart ein Allrounder und begeistert darüber hinaus mit seinem hervorragendem Design und der innovativen 3D-Flexfunktion mit der sich der Smart automatisch an die Bewegungen des Nutzers anpasst
  • ergonomisch geformte Sitzschale aus robustem Kunststoff, mit Flexfunktion in Sitzvorderkante
  • gasfederunterstützte Sitzhöhenverstellung
  • Rückenlehne aus Kunststoff, mit innovativer 3D-Flexfunktion
  • kippsicheres, stabiles Aluminium-Fußkreuz poliert
  • gefertigt nach DIN 68877, mit GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" und einer Langzeitgarantie von 10 Jahre
  • Sitzschale in anthrazit-grau, mit Polster aus PU-Schaum, schwarz, extrem widerstandsfähig und robust, schnittfest, langlebig, leicht zu reinigen
  • mit 5 lastabhängig gebremsten Doppelrollen
Technische Daten:
  • Marke: bimos
  • Anwendungsbereich: Labor
  • Unterbau: Rollen
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: PU-Schaum
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: alupoliert
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: poliert
  • Breite Sitzfläche [mm]: 460
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 450-650
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 420
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 420
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 640
  • Max. Tragkraft [kg]: 120
  • Sitzneigungsverstellung: ja
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • Nutzung Std./Tag: 8
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 12
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,23*
€ 325,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9123-SP01-3285-521
ab € 175,79*
Ähnlich
Bimos
9123-SP01-3277-521
ab € 174,59*
Ähnlich
Bimos
9125-SP01-3285-521
ab € 235,66*
Ähnlich
Bimos
9125-SP01-3277-521
ab € 233,84*
Ähnlich
k.A.
294841
ab € 275,74*
Ähnlich
k.A.
294845
ab € 275,18*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9123-2000
ab € 153,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.