Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Labor- und Industriestuhl Smart, Sitz anthrazit, H bis 810 mm, PU-Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-294-841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294841
EAN/GTIN:
     4016849600611
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bimos Labor- und Industriestuhl Smart, mit Sitzschale in anthrazit, Sitzhöhe bis 810 mm, PU-Polster
  • Die Laborstühle Smart bestechen durch Intelligenz und Einfachheit, sind zugleich robust, universell einsetzbar und hervorragend im Preis-/Leistungsverhältnis
  • so ist Smart ein Allrounder und begeistert darüber hinaus mit seinem hervorragendem Design und der innovativen 3D-Flexfunktion mit der sich der Smart automatisch an die Bewegungen des Nutzers anpasst
  • ergonomisch geformte Sitzschale aus robustem Kunststoff, mit Flexfunktion in Sitzvorderkante
  • gasfederunterstützte Sitzhöhenverstellung
  • Rückenlehne aus Kunststoff, mit innovativer 3D-Flexfunktion
  • kippsicheres, stabiles Aluminium-Fußkreuz poliert
  • gefertigt nach DIN 68877, mit GS-Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" und einer Langzeitgarantie von 10 Jahre
  • Counterversion mit erhöhte Sitzposition und stufenlos höhenverstellbarem Fußring, verchromt und kratzfest bietet Halt durch seine breite Auftrittfläche
  • Sitzschale in anthrazit-grau, mit Polster aus PU-Schaum, schwarz, extrem widerstandsfähig und robust, schnittfest, langlebig, leicht zu reinigen
  • die extra breite Auftrittsfläche des Fußrings bietet Halt und Sicherheit
  • mit praktischen Sitz-Stopp-Rollen
Technische Daten:
  • Marke: bimos
  • Typ: Hochstuhl
  • Anwendungsbereich: Labor
  • Unterbau: Sitz-Stop-Rollen
  • Unterbau 2: Fußring
  • Nackenstütze: nein
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: PU-Schaum
  • Werkstoff Fußkreuz: Aluminium
  • Oberfläche Gestell: alupoliert
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: poliert
  • Breite Sitzfläche [mm]: 460
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 560-810
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 420
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 420
  • Durchmesser Rolle [mm]: 50
  • Durchmesser Fußkreuz [mm]: 640
  • Max. Tragkraft [kg]: 120
  • Sitzneigungsverstellung: ja
  • Sitzhöhenverstellung: ja
  • Sitztiefenverstellung: nein
  • Reinraum geeignet: nein
  • Nutzung Std./Tag: 8
  • ESD Sicher: nein
  • Gewicht [kg]: 14
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,05*
€ 399,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9123-SP01-3285-521
ab € 174,62*
Ähnlich
Bimos
9123-SP01-3277-521
ab € 175,72*
Ähnlich
Bimos
9125-SP01-3285-521
ab € 236,06*
Ähnlich
Bimos
9125-SP01-3277-521
ab € 233,36*
Ähnlich
k.A.
294839
ab € 224,77*
Ähnlich
k.A.
294845
ab € 276,46*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9123-2000
ab € 154,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.