| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800241660 Herst.-Nr.: 9463L-MG01-3280 EAN/GTIN: 4016849951904 |
| |
|
| | |
| Abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig. Einsetzbar in Labore der Sicherheitsklasse S1 bis S3. Fugenarm und formschlüssig (Hygienic-Design). Extragroße Sitzfläche sowie extrastarke und weiche Komfortpolsterung von 60 mm. Abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittel-beständig, weich und bequem, PVC-frei, phtalatfrei, blut- und urinbeständig. Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2. Große, spezielle Laborrollen mit 65 mm Durchmesser. Leichtgängig und einfach zu reinigen. Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar. Weitere Informationen: | | Breite des Sitzes: | 40 | Tiefe der Sitzfläche: | 40 | Sitzhöhenverstellbereich: | 45-65 | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff der Sitzfläche: | Kunstleder | Werkstoff des Fußkreuzes: | Aluminium | Farbe der Sitzfläche: | schwarz/grün | Farbe des Sockels: | alu | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sitzhocker | max. Gewicht des Nutzers: | 120 | Fußdurchmesser: | 540 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,44* | € 200,29* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 154,53* | € 203,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,59* | € 247,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|