Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor Hocker mit Rollen, Kunstleder schwarz, Sitzhöhe 450-650 mm, Farbring grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Hocker
Labor-Hocker
Artikel-Nr.:
     4012-1479670
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9463L-MG01-3280
EAN/GTIN:
     4016849951904
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Labor Drehhocker mit Sitz-Höhenverstellung von 450 - 650 mm durch Gasfeder mit Ringauslösung. Extra große Sitzfläche mit einem Durchmesser von 400 mm, Komfortpolster mit einer Stärke von 60 mm mit schwarzem Kunstleder-Bezug. Grüner Farbring unter der Sitzfläche zum Schutz des Polsters und farblicher Akzentgebung. Extra kleines Aluminium-Fußkreuz für hohe Mobilität durch vorhandene Beinfreiheit. Große, spezielle Laborrollen mit 65 mm Durchmesser. Leichtgängig und einfach zu reinigen. Hygienic Design. Der Hocker ist so gestaltet, dass er wenig Schmutz sammelt und sich leicht reinigen lässt.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
450-650 mm
Sitzdurchmesser:
400 mm
Fußkreuz-Durchmesser:
540 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 176,36*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 176,36*
€ 4,95*
ab € 145,11*
€ 186,61*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,41*
€ 193,04*
Frei Haus
ab € 201,54*
€ 246,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 55,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.