Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyDesk Loungetisch G80.13.33 80cm buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/313/a011313f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/313/a011313f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810009670
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     G80.13.33
EAN/GTIN:
     3660141221961
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
easyDesk® Beistelltisch 800 x 600 mm (Ø x H) buche
Weitere Informationen:
Maße:
800 x 600 mm (Ø x H)
Dicke der Platte:
25
Durchmesser der Säule:
60
höhenverstellbar:
Nein
Gewicht:
20,76
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Plattenkante:
ABS Kunststoff
Material des Gestells:
Stahl, epoxylackiert
Farbe der Tischplatte:
buche
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe der Plattenkante:
weiß
Farbe des Gestells:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beistelltisch
Fußdurchmesser:
495
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, beistelltisch buche rund, clubtisch, couchtisch buche, Beistelltische, Büromöbel, Computertische, Druckertische, Schreibtische
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,78*
€ 162,12*
€ 5,50*
ab € 126,98*
€ 162,12*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 157,36*
€ 201,55*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 163,58*
€ 201,87*
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 165,51*
€ 203,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
G60.13.23
ab € 112,21*
Ähnlich
Paperflow
G60.13.13
ab € 113,16*
Ähnlich
Paperflow
G80.13.13
ab € 122,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.