Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kühlschrankcaddy 54780000S10004 Besteck/Geschirr ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/399/a010399p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/399/a010399p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820016901
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54780000S10004
EAN/GTIN:
     4055404793245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kühlschrank-Caddy Asisto. Kühlschrank mit LED-Beleuchtung und 3 verstellbaren Zwischenböden, manueller Temperaturregelung. Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick, abschließbar über Schloss mit 2 Schlüsseln. Schubladen mit Soft-Stopp, Stahl-Blenden. Obere Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl. Mittlere Schublade mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser. Untere Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen. Einbausteckdose unter HPL-Klappe. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Asisto
Maße:
500 x 1.150 x 600 mm (B x H x T)
Nettofassungsvermögen (Kühlzone):
62
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC):
347 kWh/Jahr
min. Temperatur einstellbar:
5
Anzahl Schubladen:
3 Schubladen
Tragfähigkeit der Schublade:
40
Art des Auszuges:
Vollauszug
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Netzspannung:
230
Anzahl der Steckdosen:
2 Steckdosen
Kabellänge:
3
Anzahl der Lenkrollen:
4 Lenkrollen
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Selbsteinzug möglich:
Ja
Gewicht:
79,29
Werkstoff des Korpus:
Stahl, lackiert
Farbe:
reinweiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kühlschrank-Caddy Asisto
Lieferhinweis:
Ja
Umgebungstemperatur Obergrenze:
bis 32,2
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Caddy, Kühlschrankcaddy, c+p kühlschrankcaddy, glastür kühlschrank, haushaltskühlschrank eek d, Konferenzbedarf, Kühlschrank, Kühlschrankcontainer, Kühlschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.952,59*
€ 2.298,88*
Frei Haus
ab € 2.372,61*
€ 2.602,84*
€ 4,95*
ab € 2.418,07*
€ 2.647,57*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,88*
€ 2.735,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.268,81*
€ 2.699,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.173,96*
€ 2.587,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,51*
€ 2.366,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.952,59*
€ 2.323,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.