Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy ASISTO C 3000, mit Kühlschrank, 3 Schubladen, inkl. Schubladeninneneinrichtung, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-194222
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54780-000
EAN/GTIN:
     4055404793245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank

Der Caddy Asisto C 3000 ist ein praktischer Catering-Container mit integriertem Kühlschrank. Im Inneren des Caddy Asisto C 3000 befinden sich drei Schubladen mit Schubladeninneneinrichtung für Besteck, Geschirr und sonstige Kleinteile.

Der Caddy Asisto C 3000 ist ein funktionales Büromöbelstück, das dank seiner vier leichtläufigen Maxi-Lenkrollen sehr flexibel eigesetzt werden kann. überall da, wo Sie gerade frischen Kaffee oder Kaltgetränke benötigen, kommt der Caddy Asisto C 3000 gerne zum Einsatz. Mit seinem geradlinigen Design, das charakteristisch für das Schrank- und Ablagesystem Asisto C 3000 ist, und den schlichten weissen Fronten, fügt er sich bestens in Ihre Bürolandschaft ein. Die Ausstattung des Caddy Asisto C 3000 beinhaltet drei Schubladen auf Präzisionsschienen mit Vollauszug und Soft-Stop sowie einen geräuscharmen Absorber-Kühlschrank. Zur Inbetriebnahme einer Kaffeemaschine finden Sie zwei 230 Volt-Anschlüsse im Caddy Asisto C 3000 vor praktisch!

Ausstattung Kühlschrank:

  • Temperaturkontrolle
  • Automatische Abtauung
  • Doppelglastüre aus Sicherheitsglas
  • Kunststoffrahmen
  • 2 Drahtgitterregale
  • Energieeffizienzklasse D

Weitere Details:

  • Caddy Asisto C 3000 mit Kühlschrank und Schubladen
  • 4 leichtgängige Maxi-Rollen (2 Rollen feststellbar)
  • 3 Schubladen auf Präzisionsschienen, mit Inneneinrichtung
  • Geräuscharmer, abschliessbarer Absorber-Kühlschrank (62 L Volumen)
  • Schübe mit Vollauszug, End-Selbsteinzug und Soft-Stop
  • Stahlkorpus mit filigranen 8 mm Kanten
  • 13 mm HDL-Abdeckplatte
  • mit oberer Kabelklappe, 2 x Strom (230V) z.B. für Kaffeemaschine
  • Bestandteil des Schrank- und Ablagesystems Asisto C 3000
  • Montage: wird fertig montiert geliefert
  • Farbe: Weiss
  • Masse: B 500 x T 600 x H 1157 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Caddy, Kühlschrankcaddy, c+p kühlschrankcaddy, glastür kühlschrank, haushaltskühlschrank eek d, 194222, 194222-SW81, Catering Zubehör, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.956,92*
€ 2.296,34*
Frei Haus
ab € 2.378,00*
€ 2.600,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.492,81*
€ 2.727,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.727,79*
€ 3.246,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.703,98*
€ 3.217,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.597,80*
€ 3.091,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.543,27*
€ 3.026,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.492,81*
€ 2.966,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.