Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kühlschrankcaddy 54780010S10020 Abfallsammler cgn/cgn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/895/a010895k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/895/a010895k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820031868
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54780010S10020
EAN/GTIN:
     4059096957411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Korpus gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten. Vordere Lenkrollen feststellbar. Kühlschrank mit 3 verstellbaren Zwischenböden und LED-Beleuchtung. Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick, abschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Abfallsammler auf langlebigen 2-fach Präzisions-Teleskopschienen mit Zahnradführung und hoher Traglast. End-Selbst-Einzug und Soft-Stop, mit drei Behältern zur sauberen Trennung (1 x 18 l, 2 x 8 l). Schubladenblende aus Stahl, doppelwandig. Bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten. 13 mm HPL-Abdeckplatte aus Hochdruckschichtstoff. Einbausteckdose unterhalb der HPL-Abdeckplatte mit integrierter Kabelklappe. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Asisto
Maße:
500 x 1.157 x 600 mm (B x H x T)
Nettofassungsvermögen (Kühlzone):
62
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch jährlich (2010/30/EC):
347 kWh/Jahr
min. Temperatur einstellbar:
5
Anzahl Schubladen:
1 Schublade
Tragfähigkeit der Schublade:
40
Art des Auszuges:
Vollauszug
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Netzspannung:
230
Anzahl der Steckdosen:
2 Steckdosen
Kabellänge:
3
Anzahl der Lenkrollen:
4 Lenkrollen
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Selbsteinzug möglich:
Ja
Gewicht:
68,58
Werkstoff des Korpus:
Stahl, lackiert
Farbe:
clowngrün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kühlschrank-Caddy Asisto
Lieferhinweis:
Ja
Umgebungstemperatur Obergrenze:
bis 32,2
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Kühlschrank-Caddy, Kühlschrankcaddy, c+p kühlschrankcaddy, glastür kühlschrank, einbau-mülleimer 18l, Konferenzbedarf, Kühlschrank, Kühlschrankcontainer, Kühlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.317,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.736,87*
€ 3.256,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.708,80*
€ 3.223,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.584,19*
€ 3.075,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.354,13*
€ 2.801,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.317,75*
€ 2.758,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.