Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkzeugschrank 8930052S10118 1950x1200x400mm 4Bd. lgr/sgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/617/a010617y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/617/a010617y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820032487
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930052S10118
EAN/GTIN:
     4059096908253
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Türen verstärkt für hohe Stabilität und verdeckte Schließstangen. Türaufhängung oben und unten in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss. Fachböden 2-fach verstärkt mit hoher Traglast. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Serie 89
Maße:
1.200 x 1.950 x 400 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
4 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
110
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
max. Öffnungswinkel:
180
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Form des Griffes:
Griffmulde
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Gewicht:
80,84
Material:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, verzinkt
Farbe der Front:
schwarzgrau
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkzeugschrank Serie 89
Lieferhinweis:
Ja
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,90*
€ 975,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,91*
€ 970,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,28*
€ 940,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,10*
€ 841,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,28*
€ 777,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.