Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Tischtrennwand VarioPin 1108005 800x500mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/689/a013689c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/689/a013689c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/197/a014197p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820129860
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1108005
EAN/GTIN:
     4013695064420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
holtz tischtrennwand
tischtrennwand
Die vielseitige Tischtrennwand VarioPin sorgt für eine entspannte, individuelle und effektive Arbeitsatmosphäre in Open Space-Bürokonzepten. Die Trennwand ist variabel nutzbar. 5 Jahre Hersteller-Garantie auf die speziallackierten Oberflächen der Tafeln, bei sachgemäßem Gebrauch und Nutzung der magnetoplan Boardmarker + Reinigungsprodukte. Die Filzoberfläche ist zu 100 % aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen und flammhemmend ausgestattet (zertifiziert nach DIN EN 13501-1/ B-s2,d0 - vergleichbar mit Baustoffklasse DIN 4102-1 / B1).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VarioPin
Maße:
80 x 50 cm (B x H)
Art der Verwendung:
Whiteboard, Pinntafel
schwer entflammbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Ja
beschriftbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Normnummer:
DIN EN 13501-1
Standfuß vorhanden:
Nein
Tischklemme vorhanden:
Ja
max. Klemmdicke:
63
Material der Schreibfläche:
Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium
recycelbar:
Ja
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand VarioPin
Dicke des Materials:
2
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material der Pinnfläche:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Tischtrennwände
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 157,37*
€ 201,85*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 161,31*
€ 209,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,74*
€ 212,04*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 220,81*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,85*
€ 244,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1108014
ab € 157,87*
Ähnlich
magnetoplan
1108001
ab € 158,54*
Ähnlich
magnetoplan
1108044
ab € 158,07*
Ähnlich
magnetoplan
1108018
ab € 156,99*
Ähnlich
magnetoplan
1108006
ab € 159,25*
Ähnlich
magnetoplan
1108004
ab € 158,38*
Ähnlich
magnetoplan
1108011
ab € 157,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.