Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Unterbaucontainer 480x600x395mm 3xSchublade l.gr/e.bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/560/y000560p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/560/y000560p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820195456
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     EUS23A11
EAN/GTIN:
     4040376864017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die Unterbau-Container werden mittels eines Montage-Adapters mit der Tischplatte verschraubt. Die Montage kann an einer beliebigen Stelle des Tisches erfolgen. Wir empfehlen jedoch die Montage jeweils direkt neben dem Fuß der Tischgestelle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
E
Maße:
480 x 395 x 600 mm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
3 Schubladen
Art des Auszuges:
Teilauszug
Zubehör erforderlich:
Ja
Zubehör:
Rau Arbeitstisch Tom/Adlatus/900
Form des Griffes:
Griffleiste
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Garantiedauer:
5 Jahre
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe des Korpus:
lichtgrau
Farbe der Front:
enzianblau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterbaucontainer E
Made in Germany:
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,14*
€ 349,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,27*
€ 349,75*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,95*
€ 358,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,13*
€ 358,85*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 384,40*
€ 450,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,82*
€ 536,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,58*
€ 531,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,93*
€ 487,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,40*
€ 457,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 8,61*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 24,75*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,81*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 14,13*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 12,62*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.