Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Möbeltresor Pure-Safe 49010 120 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/209/y000209d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/209/y000209d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830007600
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     49010
EAN/GTIN:
     4003482490105
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor Pure-Safe K hat einen soliden einwandigen Korpus und eine doppelwandige Tür. Er ist vorgerichtet für die Wand- und Bodenbefestigung. Ein Doppelbartschloss verschließt den Tresor sicher. Zum Einbau in Schränke, Schreibtische. Verstärkte Riegelbolzen und Aufbohrschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pure-Safe 120 K
Dicke der Tür:
47
Durchmesser des Bolzens:
22
doppelwandig ausgeführt:
Ja
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden
Fassungsvermögen des Behältnisses:
20,5
Art der Schließung:
Doppelbartschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
14,5
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Möbeltresor Pure-Safe 120 K
Innenmaße:
34,6 x 25,1 x 23,8 cm (B x H x T)
Außenmaße:
35 x 25,5 x 30 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: möbeleinsatztresor burg wächter, kleintresor, Geldsafes, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safes, Tresore
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,82*
€ 160,63*
€ 4,95*
ab € 129,94*
€ 161,80*
€ 4,95*
ab € 130,09*
€ 161,80*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 152,85*
€ 189,39*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 149,40*
€ 190,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.