Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Möbeltresor Pure-Safe PS 120 K Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Möbeltresor Pure-Safe PS 120 K Anthrazit
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Möbeltresor Pure-Safe PS 120 K Anthrazit
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Möbeltresor Pure-Safe PS 120 K Anthrazit
LOGO zu BURG-WÄCHTER Möbeltresor Pure-Safe PS 120 K Anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103393014
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     49010
EAN/GTIN:
     4003482490105
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
BURG-WÄCHTER Möbeltresor Pure-Safe PS 120 K Anthrazit

Ausstattung:
  • Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
  • Verstärkte Riegelbolzen
  • Aufbohrschutz
  • Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. Befestigungsmaterial), ideal für den Einbau in Schränke und andere Möbelstücke
  • Herausnehmbarer Fachhboden

Schließsystem:
  • Klassisches Doppelbartschloss
  • Mit 2 Schlüsseln
  • Schlüssellänge: 76 mm


Weitere Informationen:
Versicherungsschutz privat (€) bis:
kein Versicherungsschutz
Versicherungsschutz gewerblich (€) bis:
nach Vereinbarung des Versicherers
Marke:
Burg-Wächter
Ausführung:
1 Fachboden
Innenmaß HxBxT:
251 x 346 x 243 mm
Gewicht:
12,7 kg
Öffnung:
Doppelbartschloss
Volumen:
20,6 l
Außenmaß HxBxT:
255 x 350 x 300 mm
Farbe:
Anthrazit
Modell:
PS 120 K
Weitere Suchbegriffe: möbeleinsatztresor burg wächter, kleintresor, Point-Safe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 162,47*
€ 4,95*
ab € 129,37*
€ 163,65*
€ 4,95*
ab € 129,55*
€ 163,65*
Lager 3145
8
Frei Haus
ab € 153,84*
€ 190,48*
€ 2,95*
ab € 149,89*
€ 191,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.