| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 158-BW2790 Herst.-Nr.: PS 120 K EAN/GTIN: 4003482490105 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Burg Wächter Pure Safe Möbeltresor PS 120 K mit Fachboden herausnehmbar, solider einwandiger Korpus Burg Wächter Pure Safe MöbeltresorSolider Tresor zum Verschließen von Wertsachen. - doppelwandige Tür
- verstärkter Riegelbolzen
- mit Aufbohrschutz
- für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. 2x Schraube 8x50)
- geeignet zum Einbau in Schränke
- mit herausnehmbaren Fachboden
Volumen: 20,50 l Verschluss: mit Doppelbartschloss (2x Schlüssel) Außenmaße (HxBxT): 25,5 x 35,0 x 30,0 cm Innenmaße (HxBxT): 25,1 x 34,6 x 24,3 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite [cm]: | 35,0 | Höhe [cm]: | 25,5 | Tiefe [cm]: | 30,0 | Produktart: | Tresor | Produktkategorie: | Schränke | Farbe: | anthrazit | Verschluss: | Doppelbartschloss | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 158 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 129,16* | € 163,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 129,19* | € 163,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 152,56* | € 190,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 148,80* | € 190,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 158 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 158 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 158 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|