Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Lupenleuchte MAULmakro 8263690 LED Standfuß sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/961/a013961i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/961/a013961i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/961/a013961l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862024890
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8263690
EAN/GTIN:
     4002390082518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
Das Designmodell unter den Lupenleuchten. Stabiler Parallelogramm-Metallarm, sehr variabel in der Einstellung. Moderne LED-Technik, hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer der LEDs. Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs. Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe.3 Dioptrien-Linse, Linsenfläche 144 cm² Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert. Diffusor für geringen Schattenwurf. Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf. Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand. Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL. Dieses Produkt enthält eine austauschbare Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. Die Lichtquelle ist nur vom Fachmann austauschbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULmakro
Vergrößerung:
1,75-fach
Durchmesser der Linse:
127
Energieeffizienzklasse:
E
mittlere Nennlebensdauer:
(L70B50) 50.000
Lichtstrom:
922
Beleuchtungsstärke (gesamt):
35 cm Abstand: 2.220
Lampenspannung:
220-240
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
je Lichtquelle: 6.500
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Höhe der Arbeitsstellung:
45,5
Armlänge (oben):
29,5
Armlänge (unten):
29,5
Standfuß vorhanden:
Ja
Kabellänge:
1,7
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Leuchtlupe MAULmakro
gewichteter Energieverbrauch:
8 kWh/1.000h
Maße des Leuchtenkopfes:
30 x 18,5 cm (B x T)
Maße des Leuchtenfußes:
23 x 3 cm (Ø x H)
Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, lupenlampe, Leseglas, Lesegläser, Lesehilfen, Leselampen, Leselupen, Lupenleuchten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
€ 4,95*
ab € 105,46*
€ 126,09*
€ 6,78*
ab € 111,39*
€ 133,14*
10 Tage
17
€ 5,87*
ab € 117,61*
€ 141,19*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 130,10*
€ 159,72*
€ 5,50*
ab € 134,39*
€ 162,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.