Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte Maulmakro Standfuß schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lupenleuchte Maulmakro Standfuß schwarz
LED-Lupenleuchte Maulmakro Standfuß schwarz
LED-Lupenleuchte Maulmakro Standfuß schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8263690
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8263690
EAN/GTIN:
     4002390082518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
  • Das Designmodell unter den Lupenleuchten
  • Elegant: Stabiler Parallelogramm-Metallarm, sehr variabel in der Einstellung 
  • Extrem sparsam: Moderne LED-Technik, hohe Energieeffizienz, lange Lebensdauer der LEDs
  • Gleichmäßige Ausleuchtung durch ringförmig angeordnete LEDs
  • 3 Dioptrien-Linse (Vergrößerung um 75% ), Durchmesser 5- (12,7 cm), Linsenfläche 144 qcm
  • Ideal für Feinarbeit in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. 
  • Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
  • Praktisch: Leicht zu reinigen
  • Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
  • Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
  • Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
  • Robuster Metallarm
  • Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
  • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
  • Verpackung recycelbar 
  • Beleuchtungsstärke Leuchte: 2.220 Lux bei 35 cm Abstand 
  • Farbtemperatur (je Lichtquelle): 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
  • Anzahl Lichtquellen: 1 
  • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)
  • Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 8 kWh/1000 h 
  • Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h 
  • Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 922 Lumen 
  • Material: Kopf: 
  • Kunststoff
  • Arm: Metall 
  • Maße: Kopf: 30 x 18.5 cm
  • Kopf: Neigbar, Drehbar 
  • Position Schalter: Leuchtenkopf
  • Stabiler Standfuß aus Kunststoff, 23 x 3 cm mit Beschwerungseinlage
  • Arm: Länge unten 29,5 cm, Länge oben 29,5 cm
  • Höhe 45,5 cm
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Armlänge:
62 cm
Bruttogewicht:
7.55 kg
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390082518.pdf
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
schwarz
Lampenleistung:
8 W
Lampentyp:
LED
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Leuchtmittel enthalten:
ja
Lichtfarbtemperatur:
6500 K
Lichtstärke:
2220 lx
Lichtstrom:
922 lm
Marke:
Maul
Material:
Metall/Kunststoff
Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, lupenlampe, 82636, maul, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, viso
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 105,71*
€ 128,05*
€ 6,78*
ab € 112,17*
€ 134,86*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 117,94*
€ 142,67*
€ 4,95*
ab € 130,95*
€ 160,75*
€ 5,50*
ab € 134,15*
€ 163,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.