Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Tischleuchte Spark 41-5011.001 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/247/y000247i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/247/y000247i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862030001
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.001
EAN/GTIN:
     7612176091725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die neue Hansa LED-Tischleuchte "Spark" vereint modernes Design mit funktionaler Beleuchtungs-technologie. Sie bietet eine angenehme, blendfreie und breite Lichtverteilung. Die hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe (Ra) von über 90 sorgen für ein natürliches Licht. Egal ob zum Arbeiten, Lesen oder Entspannen, diese Leuchte sorgt für eine optimale Beleuchtung in jedem Raum. Die Lichtintensität ist stufenlos dimmbar und kann von 10 % bis zu 100 % an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Der Leuchtenkopf ist dreh- und neigbar sodass Sie das Licht präzise in jede gewünschte Richtung lenken können. Dank des vielfältig verstellbaren Leuchtenarms können Sie die Höhe und Ausrichtung der Leuchte nach Ihren Wünschen anpassen. Egal ob auf dem Schreibtisch, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer - die Hansa "Spark" passt sich perfekt an Ihre Bedürfnisse an. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F und diese kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Spark
mittlere Nennlebensdauer:
30.000
Lichtstrom:
600
Lampenleistung:
12
Lampenspannung:
220-240
Leuchtmittel:
LED
Farbtemperatur:
4.000
Lichtfarbe:
neutralweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
40 cm Abstand: 1.100
dimmbar:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Standfuß vorhanden:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
330
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
max. Ausladung:
60
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
28,5
Armlänge (unten):
22,3
Durchmesser des Leuchtenfußes:
18
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Kabellänge:
1,8
Gewicht:
1,7
Werkstoff:
Edelstahl/Zinklegierung
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte Spark
gewichteter Energieverbrauch:
je Lichtquelle: 12 kWh/1.000h
Durchmesser des Leuchtenkopfes:
14
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 60,17*
€ 78,07*
€ 4,95*
ab € 60,68*
€ 78,07*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 65,74*
€ 84,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 84,96*
3 Tage
30
€ 5,50*
ab € 68,58*
€ 85,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.