Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000336 Herst.-Nr.: 41-5011.001 EAN/GTIN: 7612176091725 |
| | |
|
| | |
| Hansa LED-Tischleuchte "Spark", Standfuß, weiß Leistung: 12 W, gewichteter Energieverbrauch: 12 kWh/1000h Lichtstrom: 600 Lumen, Farbtemperatur: 4.000 K (warmweiß), max. Beleuchtungsstärke: 1100Lux (40cm), Lebensdauer 30.000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (41-5011.001) das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden, Höhe: max. 540 mm, Durchm. Fuß: 180 mm, Durchm. Kopf: 140 mm, Material: Zinklegierung, Edelstahl, Kabellänge: 1,8 m mit Eurostecker Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,14* | € 79,10* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,65* | € 79,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,71* | € 85,85* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,08* | € 86,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,55* | € 86,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|