Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Spark weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte Spark weiß
LED Tischleuchte Spark weiß
LED Tischleuchte Spark weiß
LED Tischleuchte Spark weiß
LED Tischleuchte Spark weiß
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5011.001
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.001
EAN/GTIN:
     7612176091725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Spark weiß

Produktdetails:

  • Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (>90)
  • Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %)
  • Memoriy-Funktion
  • Leuchtenkopf ist um 330° drehbar, 180° neigbar
  • Vielfältig verstellbarer Leuchtenarm

Technische Daten:

  • Leistung: 12 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 12 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 600 Lumen
  • Farbtemperatur: 4000 Kelvin (warmweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 1100 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 90
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 600 mm
  • Höhe: max. 540 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 180 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 140 mm
  • Kabellänge: 180 cm
  • Nettogewicht: 1,7 kg
  • Stabilität: kein Umkippen bei Winkel > 35° zwischen Arm und Tisch
  • Material: Zinklegierung, Edelstahl
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Modellkennung: spark00100001
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 60,14*
€ 79,10*
€ 4,95*
ab € 60,65*
€ 79,10*
€ 5,95*
ab € 65,71*
€ 85,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,08*
€ 86,51*
Lager 181
30
€ 5,50*
ab € 68,55*
€ 86,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.