Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Wechselrahmen BS1805 87,2x122x1,1cm Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/018/a010018y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/018/a010018y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-885000495
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS1805
EAN/GTIN:
     4016946223768
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Der formschöne Klapprahmen für wechselnde Motive! Zertifiziert nach Brandschutzklasse B1 und damit ideal für öffentlichen Gebäude, z.B. Schulen oder Behörden!. Wandmontag im Hoch- oder Querformat möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Security Feuerfest
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
87,2 x 122 x 1,2 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A0
Dicke des Profils:
25
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie
Ausführung der Halterung:
Klemmprofiltechnik
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Metall
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen Security Feuerfest
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 95,71*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 72,70*
€ 99,27*
13 Tage
62
Frei Haus
ab € 72,92*
€ 111,74*
€ 5,50*
ab € 92,94*
€ 130,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 105,35*
€ 145,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1802
€ 27,54*
Sonstiges
Franken
BS1001
€ 11,72*
Sonstiges
Franken
BSA1
€ 104,93*
Sonstiges
Franken
BS1804
€ 56,98*
Sonstiges
Franken
BS1803
€ 37,55*
Sonstiges
Franken
BS1801
€ 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.