Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A1, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BSA1
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BSA1
EAN/GTIN:
     4016946074438
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
FRANKEN Kundenstopper Standard. Für DIN A1. Klappbar. Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Freien bei normalen Wetterbedingungen. Beidseitig nutzbar. Mit 4-Bein-Gestell. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit grauen Kunststoffecken. Format: 640 x 1150 x 790 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Farbe des Rahmens:
silber
Breite:
64
Höhe:
115
magnethaftend:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Tiefe:
79
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A1. Klappbar. Spritzwassergeschützt. Beidseitig nutzbar. Mit 4-Bein-Gestell. Mit Klemmprofiltechnik. Mit Antireflex-Schutzfolie.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BSAP
ab € 8,84*
Zubehör
Franken
B1020/23-2
ab € 11,47*
Zubehör
Franken
BSAW
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.