| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-887007990 Herst.-Nr.: PMTRIA2 N EAN/GTIN: 3129710012336 |
| |
|
| | |
| Schirmständer mit einer Aufnahmekapazität von bis zu 10 Schirmen. Elegante Dreiecksform. Seitliche Stanzungen ermöglichen ein schnelles Trocknen der Schirme. Sehr stabilder Stand. Hohe Abtropfschale (3 cm) aus stabilem ABS Kunststoff. Weitere Informationen: | | Form: | Dreieck | Maße: | 26 x 60 cm (Ø x H) | Gewicht: | 4,8 | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Werkstoff: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schirmständer | Tropfmulde vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenständer, Schirmständer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 45,60* | € 64,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 48,85* | € 66,35* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 52,94* | € 71,24* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,86* | € 76,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|