Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Garderobenständer MAULcaligo 9408095 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/976/a013976h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/976/a013976h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-887011795
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9408095
EAN/GTIN:
     4002390087193
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Hochwertige Standgarderobe aus Stahl für permanente Belastung. Besonders geeignet für hohe Besucherfrequenz. Für besonders viele Kleidungsstücke. Mit drehbarer Krone für bequemen Zugriff von allen Seiten. Schirmhalter, Ø 27 cm, für bis zu 8 Schirme und 4 Taschenschirme. Schwerer Fuß glänzend mit matt erodierter Fläche, kratzhemmend für Schirmspitzen, mit Bodenschonern aus Filz. Einfache Montage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULcaligo
Maße:
46 x 175 cm (Ø x H)
Durchmesser der Säule:
5
Anzahl der Haken:
32 Haken
Ausführung des Fußes:
Rundfuß
Gewicht:
9,6
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff des Hakens:
ABS Kunststoff
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer MAULcaligo
Schirmhalter vorhanden:
Ja
Fußdurchmesser:
36,5
Gewicht des Fußes:
6
Werkstoff des Fußes:
Kunststoff/Beton
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, regenschirmständer, Garderoben, Standgarderoben
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 4,95*
ab € 95,81*
€ 121,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,59*
€ 132,65*
€ 5,50*
ab € 101,84*
€ 133,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,95*
€ 139,73*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 111,99*
€ 146,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.