Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rocada Ablagewagen RD 4030/1 47x70x48cm 2Fächer grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/625/y000625i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/625/y000625i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-890037270
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     R403082
EAN/GTIN:
     8427951403018
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Mobiler Aufbewahrungsschrank in modernem Design. Zur Aufbewahrung von A4 und A3-Formaten, als Aktenschrank, für Kopierer und großformatiges Zubehör. Attraktiver Materialmix, Front mit geometrischen Aussparungen. Geschlossener Bereich mit Tür. Einfache Montage.
Weitere Informationen:
Maße:
675 x 485 x 470 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
19
Tragfähigkeit:
100
Anzahl der Böden:
1 Boden
Anzahl der Fächer:
2 Fächer
Breite des Faches:
450
Anzahl der Türen:
1 Tür
Ausführung der Tür:
Flügeltür
Anzahl der Rollen:
4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
19,5
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
Holzfaser, melaminbeschichtet
Werkstoff der Tür:
Stahl, epoxidharzlackiert
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ablagewagen
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Made in Germany:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 186,33*
€ 231,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 185,01*
€ 231,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,42*
€ 252,85*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,44*
€ 261,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 186,33* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.