| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-890249880 Herst.-Nr.: R403782 EAN/GTIN: 8427951403704 |
| | |
|
| | |
| Multifunktionales Caddy-Möbel für das Arbeiten an wechselnden Orten. Mobiler Arbeitsplatz, PC-Pult und Beistellcontainer in einem. Ausziehbarer Regalboden als Unterlage für Notebook oder Tastatur mit Aussparung für die Kabelführung vorher. Attraktiver Materialmix, Metalltür mit geometrischen Aussparungen. Seitlicher Metallgriff für Jacken oder Taschen. Pultplatte um 15° neigbar für angenehmen Blickwinkel, mit Anschlagkante. Untere Schublade mit seitlicher Führungsleiste für A4 Hängeregistraturen. Weitere Informationen: | | Maße: | 470 x 1.200 x 500 mm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 2 Schubladen | Anzahl der Türen: | 1 Tür | Ausführung der Tür: | Flügeltür | abschließbar möglich: | Ja | Anzahl der Lenkrollen: | 4 Lenkrollen, feststellbar | Gewicht: | 43,7 | Montageart bei Lieferung: | teilmontiert | Material der Platte: | Stahl | Material der Plattenkante: | PVC | Farbe: | grau | Werkstoff des Korpus: | Holzfaser, melaminbeschichtet | Werbliche Produkttypbezeichnung: | PC-Arbeitsplatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, Computer-Arbeitsstation, Computer-Schrank, Computer-Station, Computerschrank, Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computerschrank, PC-Arbeitsplatz, PC-Arbeitsplätze, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 611,74* | € 707,61* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 724,08* | € 881,33* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 770,77* | € 898,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 724,08* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|