| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000209083 Herst.-Nr.: 3664591 EAN/GTIN: 4012789687224 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Schutz-Langschild-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie 3) · Lagerung: Türgriffe lose (Wechselgarnitur: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar), Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Drückergrt., Stift-/Lochteil) / HOPPE-FDW-Vollstift (Wechselgrt., Lochteil) · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken · Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6 · Widerstandsklasse ES 1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm · Ergänzung: abgesetzter Vierkant |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, türgriff alu, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,32* | € 39,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 30,21* | € 39,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,79* | € 41,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,65* | € 41,05* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 36,23* | € 48,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|