| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000209086 Herst.-Nr.: 3664179 EAN/GTIN: 4012789686777 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Schutz-Langschild-Garnitur mit Zylinderabdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie 3) · Lagerung: Türgriffe lose (Wechselgarnitur: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar), Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Drückergrt., Stift-/Lochteil) / HOPPE-FDW-Vollstift (Wechselgrt., Lochteil) · Zylinderabdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken · Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6 · Widerstandsklasse ES 1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: mit Zylinderabdeckung · Schildstärke: 15 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe langschild alu, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 42,46* | € 55,74* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,64* | € 58,09* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 45,69* | € 59,85* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,68* | € 61,46* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 46,39* | € 62,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|