Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiWeGrtE86G/3331/3310/114SST ES1 F69 8 PZ-72 42-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiWeGrtE86G/3331/3310/114SST ES1 F69 8 PZ-72 42-47
SiWeGrtE86G/3331/3310/114SST ES1 F69 8 PZ-72 42-47
SiWeGrtE86G/3331/3310/114SST ES1 F69 8 PZ-72 42-47
SiWeGrtE86G/3331/3310/114SST ES1 F69 8 PZ-72 42-47
Artikel-Nr.:
     214G-4012789688078
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3665032
EAN/GTIN:
     4012789688078
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Schutzbeschlag, Serie Stockholm E86G/3331/3310/1140Z • HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257 • PZ-gelocht • Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild • Außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff • HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) • Hochfeste, verdeckte Verschraubung • Mit Rückholfeder • Rechts/links verwendbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
Wechselgarnitur
Material:
Edelstahl
Lief.-Art.-Nr.:
3665032
für Türstärke:
42–47 mm
Entfernung:
72 mm
Oberfläche:
matt
Vierkant:
8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 8,50*
ab € 83,35*
€ 105,16*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 83,35*
€ 105,17*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 105,18*
3 Tage
3
€ 9,50*
ab € 83,43*
€ 105,24*
Lager 214
16
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 115,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3663985
ab € 26,13*
Ähnlich
Hoppe
3663846
ab € 30,99*
Ähnlich
Hoppe
3664179
ab € 42,46*
Ähnlich
Hoppe
3664603
ab € 25,43*
Ähnlich
Hoppe
3664591
ab € 29,27*
Ähnlich
Hoppe
3664638
ab € 38,36*
Ähnlich
Hoppe
3664611
ab € 44,69*
Ähnlich
Hoppe
3664232
ab € 63,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.