| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000209806 Herst.-Nr.: 11985325 EAN/GTIN: 4012789123395 |
| |
|
| | |
| mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · zertifiziert nach DIN 18257 ES1, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur · Gebrauchskategorie Klasse 3 Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Vollstift für HOPPE-Schnellstift (Lochteile) Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6 Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPESchnellstift-Türgriff-Lochteilen kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2). Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: unsichtbare Verschraubung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild pz 72mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,66* | € 58,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 44,09* | € 58,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 55,25* | € 64,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 51,76* | € 67,46* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,30* | € 69,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|