Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur London 113/2221A/2440 Alu.F1 72mm 37-42mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250111_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000250111_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000250111
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1775385
EAN/GTIN:
     4012789678956
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
schutzbeschlag hoppe
schutzbeschlag
Drückergarnitur für Abschlusstüren · mit Teilstahleinlage als Anbohrschutz · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · mit 3-facher sichtbarer Verschraubung · mit Stahl-Nocken · Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag alu, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 21,68*
€ 28,65*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 23,14*
€ 30,09*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 23,38*
€ 30,25*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 24,50*
€ 31,73*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 25,87*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
1775166
ab € 25,86*
Ähnlich
Hoppe
1775393
ab € 21,05*
Ähnlich
Hoppe
1775174
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.