Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 24/65/92/10mm DIN L silber ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3322024051_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3322024051_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000251577
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-00240-34-L-1
EAN/GTIN:
     4015540774492
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Schließblech · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 2-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, bks haustürschlösser, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Haustür-Einsteckschloss, Haustür-Einsteckschlösser
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 5,45*
ab € 17,69*
€ 23,08*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 17,66*
€ 24,57*
1 Tag
21
3
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 25,11*
2 Tage
21
1
€ 4,99*
ab € 20,06*
€ 25,86*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,49*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-00240-10-L-1
ab € 16,31*
Ähnlich
BKS
B-00240-10-R-1
ab € 16,29*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-L-1
ab € 23,51*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-R-1
ab € 23,56*
Ähnlich
BKS
B-00240-14-L-1
ab € 12,21*
Ähnlich
BKS
B-00240-14-R-1
ab € 12,27*
Ähnlich
BKS
B-00240-16-L-1
ab € 28,76*
Ähnlich
BKS
B-00240-16-R-1
ab € 24,94*
Ähnlich
BKS
B-00240-34-R-1
ab € 15,59*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5L/101G VRN
ab € 8,05*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5R/102G
ab € 8,02*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/101G
ab € 8,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/102G
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.