Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 22/80/92/10mm DIN L silber ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3322024051_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3322024051_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000251580
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-00240-16-L-1
EAN/GTIN:
     4015540774270
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Schließblech · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 2-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss din l, einsteck riegelschloss, bks haustürschlösser, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Haustür-Einsteckschloss, Haustür-Einsteckschlösser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 29,03*
€ 38,28*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 28,76*
€ 38,89*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 28,94*
€ 40,77*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,95*
€ 42,58*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 36,24*
€ 49,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-00240-10-L-1
ab € 16,31*
Ähnlich
BKS
B-00240-10-R-1
ab € 16,29*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-L-1
ab € 23,51*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-R-1
ab € 23,56*
Ähnlich
BKS
B-00240-14-L-1
ab € 12,21*
Ähnlich
BKS
B-00240-14-R-1
ab € 12,27*
Ähnlich
BKS
B-00240-16-R-1
ab € 24,94*
Ähnlich
BKS
B-00240-34-L-1
ab € 17,66*
Ähnlich
BKS
B-00240-34-R-1
ab € 15,59*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5L/101G VRN
ab € 8,05*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5R/102G
ab € 8,02*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/101G
ab € 8,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/102G
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.