Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustür-Einsteckschloss 0024 PZW 22/55/92/10mm DIN R silber ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3322024051_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3322024051_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000251583
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-00240-10-R-1
EAN/GTIN:
     4015540774164
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Schließblech · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 2-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Suchbegriffe: einsteck-riegelschloss rechts, einsteck riegelschloss, bks haustürschlösser, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Haustür-Einsteckschloss, Haustür-Einsteckschlösser
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 16,42*
€ 21,81*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 22,92*
1 Tag
14
4
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 23,04*
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 18,23*
€ 24,46*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 19,90*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-00240-10-L-1
ab € 16,31*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-L-1
ab € 23,51*
Ähnlich
BKS
B-00240-12-R-1
ab € 23,56*
Ähnlich
BKS
B-00240-14-L-1
ab € 12,21*
Ähnlich
BKS
B-00240-14-R-1
ab € 12,27*
Ähnlich
BKS
B-00240-16-L-1
ab € 28,76*
Ähnlich
BKS
B-00240-16-R-1
ab € 24,94*
Ähnlich
BKS
B-00240-34-L-1
ab € 17,66*
Ähnlich
BKS
B-00240-34-R-1
ab € 15,59*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5L/101G VRN
ab € 8,05*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2801 5R/102G
ab € 8,02*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/101G
ab € 8,01*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
A2806 5L/102G
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.