Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur London 54/227K/202KP/AP/113 Alu.F2 PZ eck.Wechselgrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/4012789300260_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/4012789300260_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000252237
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6270060
EAN/GTIN:
     4012789300260
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
für Zimmertüren · Schilder innen sichtbar verschraubt · Innenschild: Länge 165 mm, · für Türstärke 37 - 47 mm · mit Knopfschild 54 / 227K · Vierkant 8 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Profilstift · Entfernung: 72mm · Vierkant: 8mm
Weitere Suchbegriffe: Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur hoppe, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag, Kurzschild-Wechselgarnituren, Wechselgarnituren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 18,55*
€ 24,63*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 19,88*
€ 26,13*
1 Tag
15
3
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 28,39*
1 Tag
13
1
€ 7,99*
ab € 21,82*
€ 28,65*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,35*
€ 30,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6270052
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.