| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000252290 Herst.-Nr.: 3042265 EAN/GTIN: 4012789350869 |
| |
|
| | |
| Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · verdeckte Verschraubung · Anschlagrichtung DIN links / rechts Entfernung 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Schnellstift · Entfernung: 72mm · Vierkant: 8mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, schutzbeschlag hoppe, kurzschild, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,01* | € 32,63* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,75* | € 32,87* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,01* | € 33,03* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,62* | € 33,52* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,49* | € 34,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|