Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 93 N/BG silber EN 5-7 Normalmont.BG DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255232_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000255232_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000255238
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000255238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
bestehend aus: Türschließer TS 93 G Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) Gleitschiene G-N mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 217,31*
€ 260,48*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 219,02*
€ 261,65*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 219,88*
€ 262,98*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 231,95*
€ 283,16*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 258,50*
€ 317,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,69*
€ 348,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,14*
€ 326,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
3000255239
ab € 227,10*
Sonstiges
dormakaba
3000255240
ab € 199,87*
Sonstiges
dormakaba
3000255242
ab € 236,04*
Sonstiges
dormakaba
3000255241
ab € 200,35*
Sonstiges
dormakaba
3000255243
ab € 237,34*
Sonstiges
dormakaba
3000255244
ab € 207,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.