Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 92 XEA EMF silber P600 EN 1-4 Normalmont.Bands.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256251_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256251_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256265
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit
besteht aus: Türschließer TS 92 B XEA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandseite, Sturzmontage auf der Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar Gleitschiene G-EMF XEA 140° mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig der max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschliesser geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ XEA) · inkl. Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: türschließer silber, obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,27*
€ 347,34*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,69*
€ 348,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,72*
€ 382,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,23*
€ 405,51*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 347,17*
€ 432,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,39*
€ 514,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,39*
€ 512,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,61*
€ 480,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,79*
€ 442,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,17*
€ 413,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256266
ab € 288,39*
Ähnlich
dormakaba
3000256267
ab € 287,93*
Ähnlich
dormakaba
3000256268
ab € 287,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.