Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 92 XEA EMF/BG weiß P100 EN 1-4 Normalmont.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256251_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256251_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256268
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Rastfeststelleinheit
besteht aus: Türschließer TS 92 G XEA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-4 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Türblattmontage auf der Bandgegenseite, Sturzmontage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar Gleitschiene G-EMF XEA 140° mit Hebel · für TS 98 XEA oder TS 92 XEA · im XEA Design · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig der max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschliesser geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ XEA) · inkl. Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß, obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,65*
€ 341,37*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,56*
€ 342,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,64*
€ 378,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,55*
€ 401,58*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 347,12*
€ 428,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,08*
€ 509,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,41*
€ 505,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,17*
€ 475,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,12*
€ 413,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256265
ab € 287,58*
Ähnlich
dormakaba
3000256266
ab € 286,95*
Ähnlich
dormakaba
3000256267
ab € 287,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.