Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 98 GSR/V EMR (w/o EMF) XEA silber P600 EN 1-6 Normalmont.Band- u.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256312_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256312_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256316
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
besteht aus: 2x Türschließer TS 98 XEA Gleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar · Gleitschiene GSR-EMR (w/o EMF) XEA mit integriertem Rauchmelder · ohne elektromechanische Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA-Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · für Anbindung an externe Haftmagneten · Montage auf der Bandseite Ausführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,08*
€ 956,12*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,66*
€ 960,39*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,92*
€ 1.052,15*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 982,71*
€ 1.099,40*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.040,48*
€ 1.183,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,52*
€ 1.408,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,62*
€ 1.382,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,82*
€ 1.323,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,52*
€ 1.247,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,48*
€ 1.238,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256317
ab € 1.053,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.