Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 98 GSR/V EMR (w/o EMF) XEA silber P600 EN 1-6 Normalmont.Band- u.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256316
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
besteht aus:2x Türschließer TS 98 XEAGleitschienen-Türschließer nach DIN EN 1154 · Schließkraft Größe EN 1-6 · im XEA Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104 · Montagearten: Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite · Schließgeschwindigkeit, 2. Schließbereich 15°–0° (SoftFlow), Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar · Schließkraft EN 1–6 per Akkuschrauber von vorne einstellbar · mit optischer Schließkraftanzeige · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN-L und DIN-R verwendbar · Gleitschiene GSR-EMR (w/o EMF) XEAmit integriertem Rauchmelder · ohne elektromechanische Feststellung · für TS 98 XEA · im XEA-Design · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · für Anbindung an externe Haftmagneten · Montage auf der BandseiteAusführung für Türbreiten: V= 1700-2500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,41*
€ 939,44*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,48*
€ 943,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,64*
€ 1.035,73*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 981,53*
€ 1.083,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,38*
€ 1.096,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,69*
€ 1.122,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,61*
€ 1.105,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 928,60*
€ 1.105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,18*
€ 1.073,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 902,17*
€ 1.073,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,13*
€ 1.052,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 884,12*
€ 1.052,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,48*
€ 1.033,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256317
ab € 1.051,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.