Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 4000 N/F EN 5-7 silber EN 5-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256375_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256375_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000256378
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     3000256378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geze türschließer silber
bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 5 - 7 · Optische Größenanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene Türen Feststellgestänge passend für TS 4000 + TS 2000 · mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen! Montageplatte passend für TS 4000 / TS 5000 · für Türen ohne Möglichkeit zur Direktbefestigung bzw. für Brandschutztüren mit DIN Bohrbild nach DIN 1154 A Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 191,81*
€ 208,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,61*
€ 211,81*
21 Tage
1
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 211,84*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,89*
€ 212,76*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 195,49*
€ 241,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,33*
€ 287,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
3000256385
ab € 84,51*
Ähnlich
GEZE
3000256377
ab € 142,92*
Ähnlich
GEZE
3000256376
ab € 100,50*
Ähnlich
GEZE
3000256379
ab € 166,52*
Ähnlich
GEZE
3000256381
ab € 166,93*
Ähnlich
GEZE
3000256383
ab € 201,05*
Ähnlich
GEZE
3000256384
ab € 200,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.