| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000275145 Herst.-Nr.: F26.051 EAN/GTIN: 4021885066840 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse vernietet · Gleitlager · mit Plattenbefestigung · Rad aus thermoplastischem Gummi (grau) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 47mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen lenkrolle 50 mm, möbelrolle, transportgeräterolle 50mm, Apparaterolle, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,48* | € 2,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,70* | € 2,48* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,75* | € 2,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,71* | € 2,57* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,32* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|