Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.100mm Trgf.200kg m.Platte Kugell.Guß-PUR BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275619_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275619_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000275925
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LB520.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885103781
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Radachse verschraubt · Totalfeststeller vorlaufend montiert · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 80 x 60mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 85mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 105mm · Profil: Standard
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 20,04*
€ 24,99*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 20,08*
€ 25,24*
7 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 20,89*
€ 27,16*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 28,99*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 29,38*
€ 37,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,33*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,60*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,13*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,12*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,92*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 39,68*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,19*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.100
ab € 19,62*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.202
ab € 38,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.